Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-/Schutzbackenset f.Backen-B.160mm 8tlg.in Tasche Alu.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170090687
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     115160
EAN/GTIN:
     4010898771544
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken

Rohr-/Schutzbackenset f.Backen-B.160mm 8tlg.in Tasche Alu.HEUER

aus Aluminium · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · verpackt in hochwertiger Tasche mit Ösen zum Aufhängen z.B. an eine Lochwand Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Tasche
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
8 teilig
für Backenbreite:
160 mm
Marke:
HEUER
NW-Class:
Rohr-/Schutzbackensets
Weitere Suchbegriffe: alu schraubstockbacken 160mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, Leichtmetallschutzbackensets, Rohr-/Schutzbacken, Rohr-/Schutzbackenset, Schonbacke, Schraubstockschonbacke, Schraubstockschutzbackensets
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 103,11*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 107,32*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 91,08*
€ 109,08*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 92,95*
€ 110,59*
Lager 8685
24
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 165,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101160
ab € 315,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100160
ab € 253,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.