Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø20xH10mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841397
EAN/GTIN:
     4015448761884
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø20xH10mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Höhe:
10 mm
Ø:
20 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
34750 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
360
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,22*
3 Tage
432
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,24*
Lager 8685
480
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,97*
€ 1,35*
2 Tage
336
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,38*
6 Tage
480
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.