Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.150mm 5/16Zoll u.M8 kletthaftend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841642
EAN/GTIN:
     4015448751298
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.150mm 5/16Zoll u.M8 kletthaftend PROMAT

kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel
Weitere Informationen:
Ausführung:
kletthaftend
Gewinde:
5/16? und M8
Ø:
150 mm
Aufnahme:
5/16? und M8
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Stuetzteller
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,32*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 12,78*
€ 18,41*
Lager 8685
17
1
€ 6,80*
ab € 14,18*
€ 19,35*
4 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 15,42*
€ 20,84*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 15,73*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841743
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000841748
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.