Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.400 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842215
EAN/GTIN:
     4015448720195
Suchbegriffe:
Metall-Handschleifgewebe
Metall-Schleifgewebe

Schleifgewebe L280xB230mm K.400 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
400
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schleifblaetter
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
855
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,28*
3 Tage
712
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1 Tag
665
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Lager 8685
950
50
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,24*
€ 0,34*
1 Tag
1000
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2626*
€ 0,3431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2108
ab € 0,58*
Sonstiges
Klingspor
119885
ab € 0,58*
Sonstiges
Klingspor
119886
ab € 0,4397*
Sonstiges
Klingspor
2101
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.