Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle 100mm K.100 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170091116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842319
EAN/GTIN:
     4015448720423
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle

Schleifgeweberolle 100mm K.100 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Länge:
50 m
Körnung:
100
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Rollenbreite:
100 mm
Einsatzbereich:
für Metall
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schleifrolle
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: gewebe schleifpapierrolle korund, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifgeweberolle, Schleifrollen, Sparrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 31,34*
€ 40,79*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 40,83*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 32,62*
€ 42,18*
Lager 8685
33
1
€ 6,80*
ab € 33,22*
€ 42,65*
1
€ 5,95*
ab € 33,90*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842320
ab € 29,90*
Ähnlich
PROMAT
4000842326
ab € 30,10*
Ähnlich
PROMAT
4000842327
ab € 30,38*
Ähnlich
PROMAT
4000842328
ab € 30,07*
Ähnlich
PROMAT
4000842329
ab € 29,87*
Ähnlich
PROMAT
4000842301
ab € 31,40*
Ähnlich
PROMAT
4000842338
ab € 41,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842339
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.