Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 12-tlg.2/3-Modul Schlitz/PH/PZD/TORX WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170092230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000871288
EAN/GTIN:
     4054773025070
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul 12-tlg.2/3-Modul Schlitz/PH/PZD/TORX WERA

(2/3 Modul) mit Schraubendrehersatz Kraftform XXL · mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit 6kant-Abrollschutz · Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl Inhalt: je 1 Schraubendreher VDE-isoliert für Schlitzschrauben, 2,5 x 80 / 3,5 x 100 mm 1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,0 x 100 mm je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben mit durchgehender 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Sechskantansatz, 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm, mit BlackPoint Spitze und Schlüsselhilfe (zum Schrauben, Meißeln und Stemmen) 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 2 x 100 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD), Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 15 / 20 / 25 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 370mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TORX
Einlagenmodul:
2/3-Modul
Marke:
WERA
NW-Class:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 57,84*
€ 71,62*
2 Tage
38
€ 4,99*
ab € 58,02*
€ 71,69*
5 Tage
38
€ 5,99*
ab € 57,79*
€ 73,70*
4 Tage
34
€ 4,95*
ab € 60,01*
€ 74,32*
Lager 8685
38
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 88,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECSAFE
F5030460
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.