Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 12mm l1 108mm l2 63mm AG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170093589
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-108-M12-63-SW
EAN/GTIN:
     4045525136397
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 12mm l1 108mm l2 63mm AG GANTER

sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube · Stahl, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · d4: 30mm · h2: 12mm · h4: 5mm · l2: 63mm · l1: 108mm · h1: 50,5mm · d1: M 12mm · d3: 23mm · h3: 75mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
- mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
3
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 10,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 10,32*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,49*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 7,88*
€ 10,62*
Lager 8685
32
1
€ 6,80*
ab € 13,68*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,57*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,74*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,35*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.