Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 10mm l1 78mm l2 32mm AG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170093597
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-78-M10-32-SW
EAN/GTIN:
     4045525152243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 10mm l1 78mm l2 32mm AG GANTER

sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube · Stahl, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · d4: 21mm · h2: 8mm · h4: 4mm · l2: 32mm · l1: 78mm · h1: 36mm · d1: M 10mm · d3: 16mm · h3: 54mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
- mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
744
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,80*
2 Tage
32
15
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,17*
Lager 8685
27
1
€ 6,80*
ab € 7,46*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,57*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,74*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,34*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.