Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 12mm l1 92mm IG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170093602
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-92-M12-SW
EAN/GTIN:
     4045525157415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 300 d1 M 12mm l1 92mm IG GANTER

sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube · Stahl, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · d4: 24mm · h2: 11mm · h4: 4mm · l2: -mm · l1: 92mm · h1: 43mm · d1: M 12mm · d3: 19mm · h3: 64mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
627
5
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,04*
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,81*
Lager 8685
17
1
€ 6,80*
ab € 8,19*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-SW
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 13,00*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,80*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,99*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.