Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344 d1 60 mm,d2 M 10mm l1 98mm l3 24mm GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170093654
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     344-60-M10-98-BG
EAN/GTIN:
     4045525205116
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344 d1 60 mm,d2 M 10mm l1 98mm l3 24mm GANTER

mit Mutter, mit Gummiauflage · die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann · Ausführung: Fuß Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz, matt, temperaturbeständig bis 100 °C · Verstellspindel Stahl verzinkt, blau passiviert · Festigkeitsklasse 5.8 · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl verzinkt, blau passiviert · Gummiauflage (NBR): 70 Shore A, schwarz Weitere technische Eigenschaften: · l3: 24mm · l2: 33mm · l1: 98mm · d1: 60mm · d2: M 10mm
Weitere Informationen:
SW:
14 mm
Marke:
GANTER
statische Belastbarkeit:
14 kN
NW-Class:
Gelenkfuesse
Kugel-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, ganter maschinenfuss m10, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß ganter, Bedienelemente, Gelenkfüße, Maschinenbedienteile
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
69
3
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,63*
€ 7,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 7,91*
Lager 8685
55
1
€ 6,80*
ab € 8,21*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 1,99*
Ähnlich
Otto Ganter
344.5-60-M8-43-A
ab € 4,87*
Ähnlich
Otto Ganter
345-80-M8-43-A
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
344.2-60-M8-43-A
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
244-125-M20-136-A
ab € 15,87*
Ähnlich
Otto Ganter
246-125-M20-95-A
ab € 12,35*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.