Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzsalbe Travabon® 100ml silikonfrei,parfümiert Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170093789
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     TVC100ML
EAN/GTIN:
     4016208208533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzsalbe
Hautschutzsalbe
hautschutzsalbe 100ml
handschutzsalbe

Hautschutzsalbe Travabon® 100ml silikonfrei,parfümiert Tube

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen · Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: stark haftenden Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
silikonfrei, parfümiert
Inhalt:
100 ml
Gebinde:
Tube
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
NW-Class:
Hautschutzsalben
Weitere Suchbegriffe: hautschutzsalbe deb, Creme, Hautschutz, Hautschutzsalben, Salbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,89*
Lager 8685
668
1
€ 6,80*
ab € 4,81*
€ 7,47*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.