| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170093814 Herst.-Nr.: SOL2LT EAN/GTIN: 4016208098561 |
| |
|
| | |
| Handreinigungspaste Solopol 2l parfümiert Kartuschelösemittelfreier Handreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe... · die Kombination eines einzigartigen Tensidsystems und dem Reibemittel Astopon (veredeltes Walnussschalenmehl) sorgt für eine effektive Reinigung, ohne die Haut anzugreifen · enthält Pflegekomponenten, die das Austrocknen der Haut verhindern und für ein geschmeidiges Hautgefühl nach der Anwendung sorgen · Reinigungsgrad 4 · Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: sehr starke Verschmutzungen · passend für: 4707 020 190Weitere Informationen: | | Ausführung: | parfümiert | Inhalt: | 2 l | Gebinde: | Kartusche | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | NW-Class: | Handreinigungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger 2 l reibemittel, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger mit reibemittel, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 14,18* | € 20,44* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 20,98* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|