Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuchspender AQUARIUS 7375 H374xB297xT248ca.mm gr.AQUARIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170094238
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7375
EAN/GTIN:
     5033848038602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Rollenhandtuchspender AQUARIUS 7375 H374xB297xT248ca.mm gr.AQUARIUS

groß · der neue kompakter AQUARIUS* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme · ideal für stark frequentierte Bereiche Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: groß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite ca.:
297 mm
Höhe ca.:
374 mm
Tiefe ca.:
248 mm
Marke:
AQUARIUS
NW-Class:
Handtuchspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.