Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona ESD Gr.39 flower field mint Birko Flor EN 61340 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379797_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379797_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170095124
Hersteller:
     Birkenstock Global Sales
Herst.-Nr.:
     1021400-39
EAN/GTIN:
     4061417172984
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Sandale Arizona ESD Gr.39 flower field mint Birko Flor EN 61340 BIRKENSTOCK

nach EN 61340 · ESD · Material: Birko Flor® · Fußbett: Kork-Veloursleder · EVA Laufsohle
Weitere Informationen:
Material:
Birko-Flor®
Farbe:
flower field mint
Serie:
Birkenstock Professional
Größe:
39
Norm:
EN 61340
Schuhweite:
schmal
Marke:
BIRKENSTOCK
NW-Class:
Berufssandalen/-clogs
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 34,12*
€ 43,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 40,89*
€ 52,12*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 40,78*
€ 53,42*
1
€ 5,95*
ab € 44,92*
€ 58,62*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 69,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.