| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170095176 Herst.-Nr.: 41080 EAN/GTIN: 4260015713999 |
| |
|
| | |
| Absturzsicherungsset Bau 6-tlg.MASEN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach EN 361 + 358 · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach DIN-EN 360, ACB · Bergsteigerhaken BS 15 · Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ Tyger Twin nach DIN-EN 354 + 355 · mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im RucksackWeitere Informationen: | | Ausführung: | Auffanggurt MAS 63,Höhensicherungsgerät 1,8 m, Haken BS 15, BFD Twin 1,5 m, Auffanggerät 15 m, Rucksack | Inhalt: | 6-teilig | für Kleidergröße: | 48-56 | Marke: | MAS | NW-Class: | PSA-Set | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, falldämpfer mas, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,77* | € 489,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,04* | € 491,28* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,40* | € 491,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,68* | € 493,85* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,72* | € 594,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|