Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1125 VF L.225mm B.19mm TPI 10/14 1,8/2,6mm varioverz. 5er Pk.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170096950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657408
EAN/GTIN:
     3165140451956
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt S 1125 VF L.225mm B.19mm TPI 10/14 1,8/2,6mm varioverz. 5er Pk.

Säbelsägeblatt S 1125 VF Heavy for Metal. Werkstoff: BIM. Zahnausführung: Varioverzahnt. Einsatzbereiche: Für mittelstarke bis starke Bleche (von 2 bis 10 mm Stärke) · für dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (kleiner als 175 mm Stärke). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser · feiner Schnitt. Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
varioverzahnt
Material:
BIM
Typ:
S 1125 VF
Breite:
19 mm
Stärke:
1,25 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Zahnteilung:
1,8/2,6 mm
Anwendungsgebiete:
Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm),
Zahnteilung TPI:
10/14
Marke:
BOSCH
NW-Class:
Saebelsaegeblatt
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set bosch, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,49*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,31*
€ 15,69*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 15,72*
18 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 16,04*
Lager 8685
59
1
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 14,26*
€ 17,40*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,40*
€ 20,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.