Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1 d1 M 8mm l1 63mm l2 50mm AG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     8685-5170097346
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-63-M8-50-SW
EAN/GTIN:
     4045525161931
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8
klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1 d1 M 8mm l1 63mm l2 50mm AG GANTER

verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube : Edelstahl nichtrostend, 1.4305 Weitere technische Eigenschaften: · d4: 17,5mm · h2: 6,5mm · h4: 4mm · l2: 50mm · l1: 63mm · h1: 31mm · d1: M 8mm · d3: 13,5mm · h3: 45mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
- mm
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,32*
6 Tage
254
3
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,44*
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,73*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,76*
Lager 8685
61
1
€ 6,80*
ab € 10,11*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 7,08*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 9,63*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,27*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,86*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.