Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1 d1 M 12mm l1 92mm l2 40mm AG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     8685-5170097350
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-92-M12-40-SW
EAN/GTIN:
     4045525164383
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
klemmhebel

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1 d1 M 12mm l1 92mm l2 40mm AG GANTER

verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube : Edelstahl nichtrostend, 1.4305 Weitere technische Eigenschaften: · d4: 24mm · h2: 11mm · h4: 4mm · l2: 40mm · l1: 92mm · h1: 43mm · d1: M 12mm · d3: 19mm · h3: 64mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
- mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
2
€ 4,90*
ab € 8,46*
€ 11,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,61*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 11,86*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 8,85*
€ 11,99*
Lager 8685
14
1
€ 6,80*
ab € 15,31*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,74*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 9,26*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,26*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,99*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.