Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344 d1 60 mm,d2 M 16mm l1 148mm l3 24mm GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170097367
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     344-60-M16-148-BG
EAN/GTIN:
     4045525205352
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344 d1 60 mm,d2 M 16mm l1 148mm l3 24mm GANTER

mit Mutter, mit Gummiauflage · die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann · Ausführung: Fuß Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz, matt, temperaturbeständig bis 100 °C · Verstellspindel Stahl verzinkt, blau passiviert · Festigkeitsklasse 5.8 · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl verzinkt, blau passiviert · Gummiauflage (NBR): 70 Shore A, schwarz Weitere technische Eigenschaften: · l3: 24mm · l2: 33mm · l1: 148mm · d1: 60mm · d2: M 16mm
Weitere Informationen:
SW:
16 mm
Marke:
GANTER
statische Belastbarkeit:
14 kN
NW-Class:
Gelenkfuesse
Kugel-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß m16, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Bedienelemente, Gelenkfüße, Maschinenbedienteile
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 9,58*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 9,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,01*
Lager 8685
43
1
€ 6,80*
ab € 10,47*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
344.5-60-M8-43-A
ab € 5,34*
Ähnlich
Otto Ganter
345-80-M8-43-A
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
344.2-60-M8-43-A
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
244-125-M20-136-A
ab € 15,82*
Ähnlich
Otto Ganter
246-125-M20-95-A
ab € 12,32*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.