Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344 d1 60 mm,d2 M 8mm l1 43mm l3 24mm GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170097368
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     344-60-M8-43-BG
EAN/GTIN:
     4045525710146
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß

Kunststoff-Gelenkfuß GN 344 d1 60 mm,d2 M 8mm l1 43mm l3 24mm GANTER

mit Mutter, mit Gummiauflage · die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann · Ausführung: Fuß Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz, matt, temperaturbeständig bis 100 °C · Verstellspindel Stahl verzinkt, blau passiviert · Festigkeitsklasse 5.8 · Sechskantmutter ISO 4032: Stahl verzinkt, blau passiviert · Gummiauflage (NBR): 70 Shore A, schwarz Weitere technische Eigenschaften: · l3: 24mm · l2: 33mm · l1: 43mm · d1: 60mm · d2: M 8mm
Weitere Informationen:
SW:
14 mm
Marke:
GANTER
statische Belastbarkeit:
14 kN
NW-Class:
Gelenkfuesse
Kugel-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, ganter stellfuss m8, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß ganter, Bedienelemente, Gelenkfüße, Maschinenbedienteile
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
5
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,17*
Lager 8685
71
1
€ 6,80*
ab € 7,41*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
344.5-60-M8-43-A
ab € 4,87*
Ähnlich
Otto Ganter
345-80-M8-43-A
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
344.2-60-M8-43-A
ab € 5,88*
Ähnlich
Otto Ganter
244-125-M20-136-A
ab € 15,83*
Ähnlich
Otto Ganter
246-125-M20-95-A
ab € 12,33*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.