Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SportStar 5108 Gr.45 schwarz/grau S1P SRC ESD PES RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000460834_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000460834_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170098323
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5108-45
EAN/GTIN:
     4031301054924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh SportStar 5108 Gr.45 schwarz/grau S1P SRC ESD PES RUNNEX

nach DIN EN ISO 20344 / DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 61340-4-3 · S1P SRC ESD · Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (grau) · TPU-Kappen- und Fernsenschutz · PU-Laufsohle (grau) · durchtritthemmende RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, metallfrei · öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 10,5 · weitere Farbvarianten 5107 schwarz/grün und 5109 schwarz/blau (Gr. 36 bis Gr. 48) auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Steel-Protection · Zwischensohle: PU
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
schwarz/grau
Serie:
SportStar
Größe:
45
Norm:
EN ISO 20344/20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Schuhweite:
10,5
Marke:
RUNNEX
NW-Class:
Sicherheitsschuh
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 44,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,74*
€ 44,49*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 35,90*
€ 45,90*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,76*
€ 46,97*
Lager 8685
8
1
€ 6,80*
ab € 44,24*
€ 55,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.