Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Wägebereich 6kg Ziffernschritt 0,1g Wägeplattform-B295xT225mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170099296
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 6K0.1N
EAN/GTIN:
     4045761124400
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Veterinärwaage

Zählwaage Wägebereich 6kg Ziffernschritt 0,1g Wägeplattform-B295xT225mm KERN

mit automatischer Referenzoptimierung · inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Ziel-Stückzahl programmierbar · Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht) · Edelstahl Wägeplattform · Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm · Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten · Netzanschluss 230/50 V / Hz · B 315 x T 350 x H 105 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,1kg · Spannung: 230/50V / Hz
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
355 mm
Marke:
KERN
NW-Class:
Zaehlwaagen
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Inventurwaage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,29*
€ 204,09*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 204,10*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 207,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,27*
€ 210,39*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 265,79*
€ 290,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.