Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170099356
Hersteller:
     EWS EUROPEAN WELDING SERVICE
Herst.-Nr.:
     16WC20X175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden

Wolframelektrode WC20 D.1,6mm L.175mm grau TIGZONE

1,8 - 2,2% Ceriumoxid · nach EN 6848 · nicht radioaktiv · zur Verwendung bei Anwendungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) bei Nutzung von Konstant-Stromquellen auf Inverter- oder Transformatorbasis · gut für niedriglegierte Stähle, rostfreie Stähle, Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen, Titanlegierungen, Nickellegierungen und Kupferlegierungen · gutes Zünd- und Wiederzündverhalten · lange Nutzungsdauer · exzellente Lichtbogenstabilität · geringe Erosionsrate bei geringeren Stromstärken · guter DC-Lichtbogenstart und Stabilität Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ø:
1,6 mm
Marke:
TIGZONE
NW-Class:
Wolframelektroden
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.