| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170099360 Herst.-Nr.: 24WL15X175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wolframelektrode D.2,4mm L.175mm gold TIGZONE1,3 - 1,7% Lanthanoxid · nach EN6848 · nicht radioaktiv · optimal zur Verwendung mit Gleichstrom (DC) als Alternative zu 2% thoriert bei Nutzung von Konstan-Stromquellen auf Inverter- oder Transformatorbasis · für nichtrostende Stähle, Titanlegierungen, Nickellegierungen, Kupferlegierungen · beste DC Lichtbogenstabilität und guter Lichtbogenstart · geringe Erosionsrate · großer Stromstärkenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mmWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gold | Ø: | 2,4 mm | Marke: | TIGZONE | NW-Class: | Wolframelektroden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |