Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.1,6mm L.175mm grün TIGZONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170099362
Hersteller:
     EWS EUROPEAN WELDING SERVICE
Herst.-Nr.:
     16WPX175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode grün 1,6 mm x 175m...
wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm

Wolframelektrode D.1,6mm L.175mm grün TIGZONE

reines Wolfram · nach EN6848 · nicht radioaktiv · gut zur Verwendung mit Wechselstrom (AC) für Aluminium und Magnesiumlegierungen in Anwendungen mit geringer bis mittlerer Stromstärke · leichte Kugelbildung bei höheren Stromstärken Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ø:
1,6 mm
Marke:
TIGZONE
NW-Class:
Wolframelektroden
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.