Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode D.3,2mm L.175mm grün TIGZONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170099364
Hersteller:
     EWS EUROPEAN WELDING SERVICE
Herst.-Nr.:
     32WPX175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden

Wolframelektrode D.3,2mm L.175mm grün TIGZONE

reines Wolfram · nach EN6848 · nicht radioaktiv · gut zur Verwendung mit Wechselstrom (AC) für Aluminium und Magnesiumlegierungen in Anwendungen mit geringer bis mittlerer Stromstärke · leichte Kugelbildung bei höheren Stromstärken Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ø:
3,2 mm
Marke:
TIGZONE
NW-Class:
Wolframelektroden
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.