Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Argon/CO2 200bar 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170099444
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71620123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Argon/CO2 200bar 1-stufig

für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stufig
Eingangsdruck:
200 bar
Ausgangsanschluss:
G 1/4? RH
Gasart:
Argon / CO2
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14? RH
Durchflussleistung max.:
16 l/min
Marke:
MESSER-CUTTING
NW-Class:
Flaschendruckminderer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 5,50*
ab € 36,59*
€ 49,08*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 53,18*
€ 68,51*
€ 5,95*
ab € 51,85*
€ 68,59*
5 Tage
41
€ 6,90*
ab € 51,13*
€ 74,11*
Lager 8685
41
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.