Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Stickstoff/Schutzgas 300bar W30x2-D15.9/20.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170099456
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71630110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Stickstoff/Schutzgas 300bar W30x2-D15.9/20.1

für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stufig
Eingangsdruck:
300 bar
Ausgangsanschluss:
G 1/4? RH
Gasart:
Stickstoff
Flaschenanschluss:
W 30 x 2? RH
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Marke:
MESSER-CUTTING
NW-Class:
Flaschendruckminderer
Weitere Suchbegriffe: Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,59*
€ 95,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,96*
€ 96,72*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 104,28*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 73,59*
€ 104,37*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 122,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.