Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück Druckguss-Messing W 21,4x20 Gg 17mm MWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1201711952_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1201711952_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170099470
Herst.-Nr.:
     17900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffstück
Griffstück für Schweiß- und Schneid...
griffstück

Griffstück Druckguss-Messing W 21,4x20 Gg 17mm MWW

Schlauchanschluss nach DIN EN 560: kompatibel mit allen Schneid-, Schweiß- und Anwärmeinsätzen von MWW · mit Schlitz zur Arretierung von Schneideinsätzen mit Hebeventil · Brenngase: Acetylen, Propan, Erdgas, (Methan), alternative Gase · ohne Anschlussmutter Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsdruck max.: 10bar · Durchflussleistung max.: 25m³/h · Schlauchanschluss: Sauerstoff: G 1/4? Brenngas: G 3/8? LH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckguss-Messing
Schaft-Ø:
17 mm
Anschlussgewinde:
W 21,4 x 20 Gg
Marke:
MWW
NW-Class:
Griffstueck
Weitere Suchbegriffe: Griffstücke, Handgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,97*
€ 76,81*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 54,95*
€ 78,32*
Lager 8685
5
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 94,27*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mechanische Werkstätten Wurzen
17905
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.