Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz D17 14-20mm M10x1 MWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_1201711957_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_1201711957_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170099481
Herst.-Nr.:
     17160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweisseinsaetze 14 - 20 mm
schweißeinsatz

Schweißeinsatz D17 14-20mm M10x1 MWW

Brenngas: Acetylen · passend zu Griffstück MWW D17 Schweißdüsen Kupfer · beim Schweißen werden zwei artgleiche Werkstoffe mittels einer Flamme unter Verwendung eines artgleichen Zusatzwerkstoffes unlösbar verbunden · das Anwärmen dient zur Vorbereitung des Werkstoffes, um Rissbildungen zu vermeiden und Feuchtigkeit zu entfernen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M10 x 1 · Schaft-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
14 - 20 mm
Marke:
MWW
NW-Class:
Schweisseinsatz
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,72*
€ 40,94*
Lager 8685
5
€ 6,80*
ab € 31,04*
€ 41,73*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 27,70*
€ 44,41*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.