Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 15 AK luftg.4m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170099495
Herst.-Nr.:
     002.0605
EAN/GTIN:
     4036584491923
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 15 AK luftg.4m Stand.A.Binzel

ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperartur- und Reißfestigkeit · Zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Modell:
MB GRIP 15 AK
Draht-Ø:
0,6 - 1,0 mm
Schlauchpaketlänge:
4 m
Kühlart:
luftgekühlt
Belastung CO2:
180 A
Marke:
A.BINZEL
NW-Class:
MIG/MAG Schweissbrenner
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 8,50*
ab € 45,44*
€ 56,21*
2 Tage
85
€ 5,50*
ab € 43,38*
€ 56,22*
3 Tage
35
€ 5,99*
ab € 47,45*
€ 58,75*
1 Tag
48
€ 4,99*
ab € 47,66*
€ 58,82*
Lager 8685
48
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 70,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
004.0511
ab € 65,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.