Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer A Typ 53 Klammer-B.11,3mm 12mm 0,75mm superhart 800 St.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5170100188
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0780
EAN/GTIN:
     4009729080917
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 23/12

Feindrahtklammer A Typ 53 Klammer-B.11,3mm 12mm 0,75mm superhart 800 St.NOVUS

passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-20), J-316 (6-16) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, Korkplatten Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Ausführung:
superhart
Inhalt:
800 St.
Schenkellänge:
12 mm
Klammerbreite:
11,3 mm
Drahtbreite:
0,75 mm
Marke:
NOVUS
NW-Class:
Feindrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern tackerklammern, Heftklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
6
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,13*
6 Tage
150
6
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,23*
Lager 8685
150
6
€ 6,80*
ab € 3,23*
€ 4,51*
4 Tage
150
6
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 5,58*
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 27,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.