Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 4x4 rostfr.m.Softheft VA S.0,7mm SCHWAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170100328
Hersteller:
     SCHWAN Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6204514
EAN/GTIN:
     4022307175782
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle L.280mm B.130mm Zahn 4x4 rostfr.m.Softheft VA S.0,7mm SCHWAN

perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rostfrei m. Softheft
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
280 mm
Breite:
130 mm
Stärke:
0,7 mm
Zahnung:
4x4
Griffausführung:
Softkunststoff
Marke:
SCHWAN
NW-Class:
Glaettekellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 63,61*
€ 84,46*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 64,22*
€ 86,48*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 57,99*
€ 86,86*
Lager 8685
10
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 94,35*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,35*
€ 112,2765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,65*
€ 110,2535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,98*
€ 107,0762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,82*
€ 104,5058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.