Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfeuchtemessgerät WoodTester 9-27% LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170101217
Herst.-Nr.:
     082.006A
EAN/GTIN:
     4021563719426
Suchbegriffe:
Holzfeuchtemessgerät

Holzfeuchtemessgerät WoodTester 9-27% LASERLINER

mit dem Holzfeuchtemessgerät kann der Trocknungsgrad von Brennholz genau ermittelt werden · dadurch sind ein effektiver Energieverbrauch und eine Schadstoffreduzierung möglich · das Messgerät unterscheidet nach Holzgruppen, verfügt über eine simple Ein-Tasten-Bedienung · die Darstellung des Feuchtegehaltes geschieht sowohl mit einer 12-stelligen LED-Anzeige als auch einer Prozent-Angabe · durch einen Selbsttest per Referenzmessung über die Schutzkappe kann das Messgerät einfach geprüft werden · der Batteriestatus ist dank der Battery-Low-Anzeige jederzeit erkennbar · nach dreiminütiger Inaktivität erfolgt die energiesparende automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
30 mm
Breite:
58 mm
Messbereich:
9 - 27 %
Arbeitstemperatur:
0°C - 40 °C
Marke:
LASERLINER
NW-Class:
Feuchtemessgeraete
Weitere Suchbegriffe: Baufeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Holzfeuchte, Luftfeuchte, Putzfeuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,03*
€ 28,16*
€ 4,90*
ab € 20,56*
€ 28,24*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 21,00*
€ 28,76*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 21,80*
€ 28,79*
Lager 8685
7
€ 6,80*
ab € 26,53*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.