Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser Master Gi5 50m ± 2mm IP40 LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170101229
Herst.-Nr.:
     080.845A
EAN/GTIN:
     4021563718863
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Laserentfernungsmesser Master Gi5 50m ± 2mm IP40 LASERLINER

präzises Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen · ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen · grüne Lasertechnologie für hervorragende Sichtbarkeit · bei Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an · leicht ablesbares Display mit wählbarem Gehäusebezugspunkt · guter Schutz durch gummiertes Gehäuse · energiesparende Automatikabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140g · Schutzart: IP40 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit:
± 2 mm
Reichweite:
50 m
Batterien:
2 x AA
Marke:
LASERLINER
NW-Class:
Laserentfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 105,30*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 90,25*
€ 105,34*
€ 4,90*
ab € 87,49*
€ 105,43*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 107,57*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 143,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.