Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser Master Gi7 70m ± 2mm IP40 LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170101230
Herst.-Nr.:
     080.847A
EAN/GTIN:
     4021563718870
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Laserentfernungsmesser Master Gi7 70m ± 2mm IP40 LASERLINER

präzises Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen · ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen · grüne Lasertechnologie für hervorragende Sichtbarkeit · bei Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an · leicht ablesbares Display mit wählbarem Gehäusebezugspunkt · guter Schutz durch gummiertes Gehäuse · energiesparende Automatikabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140g · Schutzart: IP40 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit:
± 2 mm
Reichweite:
70 m
Batterien:
2 x AA
Marke:
LASERLINER
NW-Class:
Laserentfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, Transport-Box, Transportbox, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 131,45*
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 114,12*
€ 131,69*
€ 4,90*
ab € 114,43*
€ 132,80*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 134,63*
Lager 8685
6
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 180,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.