Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel L800xB400mm grau Polystyrol f.Drehstapelbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170103266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13480D16
EAN/GTIN:
     4053133003956
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter

Deckel L800xB400mm grau Polystyrol f.Drehstapelbehälter

für Drehstapelbehälter · aus schlagzähem Polystyrol · nicht beständig gegen Öle, Benzin und Säuren etc. · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Drehstapelbehälter
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
800 mm
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
für Inhalt:
70 l
NW-Class:
Deckel fuer Drehstapelbehaelter
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Drehstapelbehälter, Drehstapelbehälterdeckel, deckel sichtlagerkasten, Auflagedeckel, Deckel, Verschlussdeckel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 22,90*
€ 31,48*
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 22,34*
€ 31,63*
€ 7,95*
ab € 22,41*
€ 31,91*
3 Tage
29
€ 4,99*
ab € 23,32*
€ 32,64*
Lager 8685
29
€ 6,80*
ab € 27,63*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastipol
1341D016
ab € 11,61*
Ähnlich
k.A.
1342D016
ab € 6,51*
Ähnlich
k.A.
2040D016
ab € 7,71*
Ähnlich
k.A.
204SD016
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.