Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.180mm M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5217007500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841685
EAN/GTIN:
     4015448409496
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.180mm M14 PROMAT

hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Ø:
180 mm
Gesamthöhe:
18 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Stuetzteller
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller 180mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,17*
2 Tage
48
1
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,18*
4 Tage
53
1
€ 8,90*
ab € 3,07*
€ 4,37*
Lager 8685
56
1
€ 6,80*
ab € 3,12*
€ 4,44*
4 Tage
53
1
€ 7,99*
ab € 3,20*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000841683
ab € 1,66*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841681
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.