Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox 6531 rot Gr. 3 230/200 x 145 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5310005019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228700398
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtbox aus Polystrol

Sichtboxen Profi aus hochschlagfestem Polystyrol. Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager und Büro. Hohe Belastbarkeit und gleichbleibende Qualität für lange Lebensdauer. Längs und quer stapelbar. Glatter Unterboden, dadurch für Transportbänder geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Abmessung:
230/200 x 145 x 125 mm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, hünersdorff lagersichtbox rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Polystrol, Sichtbox 6531 Rot Gr. 3 230/200 x 145 x 125 mm.Sichtbox 6531 rot Gr. 3, 6531, 653100, Sichtbox aus
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
26
€ 8,90*
ab € 2,43385*
€ 3,16385*
21 Tage
nicht lagernd
26
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,48*
5 Tage
600
26
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,66*
3 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 4,21*
Lager 8685
nicht lagernd
26
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 114,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
425300
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.