Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 3,9 bar</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602003992
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     226.01-3,9
EAN/GTIN:
     4047322041799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/4 3 bar
sicherheitsventil

Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 3,9 bar, baumustergeprüft

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
a:
18 mm
d:
10 mm
Gehäuse:
Messing
SW:
20 mm
Dichtmaterial:
FKM
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
C:
63 mm
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
Betriebsdruck max.:
50 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 3bar, Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile, Sicherheitsventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,14*
€ 19,78*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 20,78*
1
€ 4,90*
ab € 15,69*
€ 21,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,28*
€ 22,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.