Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Sechskant-Gegenmutter, G 3/4, SW 36, Edelstahl 1.4408</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006858
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     265.05-ES
EAN/GTIN:
     4047322069182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Überwurfmutter
gegenmutter edelstahl

Sechskant-Gegenmutter, G 3/4, SW 36, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
l1:
9.8 mm
SW:
36 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, kontermutter sw36, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Muttern, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,79*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 1,91*
€ 2,97*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 4,62*
€ 3,19*
ab € 3,47*
€ 5,28*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.