Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602023179
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EKMN15
EAN/GTIN:
     4047322700788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Fittings
Messingfittings
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe

Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 15 mm

Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
26,0 mm
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
20 bar
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, endkappe (rohr), Endkappe, sharkbite
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,66*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,96*
6 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 4,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,87*
€ 4,29*
Lager 8685
20
1
€ 6,80*
ab € 3,13*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.