Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 8685
>
chemisch/technische Produkte
>
Schmierstoffe
>
Fette
>
Fettpressen, Abschmierzubehör und Schmiernippel
>
Artikel
SCHIEBEKUPPLUNG 16 MM FÜR FLACHKOPFSCHMIERNIPPEL, PR M10x1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-5811001204
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4016553241605
Suchbegriffe:
Schiebekupplung
Flachschmiernippel
Schiebekupplung 3241605 für Flachsc...
3241605
Schiebekupplung für Flachschmiernippel
Schiebekupplungen werden zum Abschmieren von Flachschmiernippeln nach DIN 3404 verwendet. Das Anschlussgewinde ist M10x1, somit kann diese Schiebekupplung an den ebenfalls von uns angebotenen Düsenrohren und Panzerschläuchen befestigt werden
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Norm:
DIN 3404
Anschlussgewinde:
M10x1
... >
Schmierstoffe
>
Fette
>
Fettpressen, Abschmierzubehör und Schmiernippel
Weitere Suchbegriffe:
Schiebekupplung für
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 8,09*
€ 12,49*
Lager 8685
2 Tage
20
€ 6,80*
ab € 9,16*
€ 13,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3243807
ab € 4,58*
Ähnlich
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil, M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3244002
ab € 7,24*
Ähnlich
MATO Entlüftungs-/Füllnippel ø 9 mm nach DIN 1283
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3099060
ab € 2,83*
Ähnlich
MATO großer Füllstutzen ø 15 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3099206
ab € 4,84*
Ähnlich
Nadelspitzmundstück 2-teilig M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240080
ab € 4,43*
Ähnlich
Schiebekupplung SK-10M10 (M10x1 / 10 mm)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3241001
ab € 8,50*
Ähnlich
Schiebekupplung SK-22M10 (M10x1 / 22 mm)
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3242206
ab € 12,66*
Ähnlich
Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10x1 MATO
Mato
3245511
ab € 22,57*
Ähnlich
Spitz-Mundstück für D-Schmiernippel M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240042
ab € 3,23*
Ähnlich
Universal-Mundstück für K+H-Schmiernippel M10x1
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240141
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen