| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5811001275 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stoßpresse aus StahlMit ausziehbarem Rohr (nach DIN 1282). Einfache Befüllung. Druckleistung ca. 250-300 bar, nur für Fett verwendbar. Mit Spitzmundstück. Stahl verzinkt. Inhalt 150 ccm, Anschlußgewinde M 10x1,0, Behälter-Durchm. 150 mm.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 340 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stoßpresse, Stahl, Stoßpresse aus Stahl 150 ccm PT 150 F50/2.Stoßpresse aus Stahl 150 ccm, Kolben-Stossdruckpresse, 3261504, AK175029, Stoßpresse aus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |