Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzöler HDPE 200 ml einfache Pumpe PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5812002303
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     04 802
EAN/GTIN:
     4103810048029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol

Spritzöler HDPE 200 ml einfache Pumpe PRESSOL

aus HDPE · nahtlos · elastisch und unzerbrechlich · Inhalt sichtbar · einfach wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe · zerlegbar · Art.-Nr. 4000 356 007 mit Doppelpumpe Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: einfache Pumpe
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
200 ml
Marke:
PRESSOL
NW-Class:
Oeler
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Spezial-Öler, Werkstatt-Öler
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 11,46*
2 Tage
97
1
€ 5,45*
ab € 9,01*
€ 11,51*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 11,89*
2 Tage
97
6
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,89*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,37*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
04905
ab € 13,29*
Ähnlich
Pressol
04 803
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.