Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölstandanzeiger R 1/2" x 125 mm winkelförmig, Messing,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5840000125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas

Winkelölstandsanzeiger Messing

Winkel-Ölstandanzeiger mit festem Einschraubzapfen aus Messing nach DIN 3018/C. Mit Schutzrohr. Naturglas. Temperaturbeständig bis 80°C (NBR Innendichtung). Entlüftung im Deckel. Ohne Außendichtung. Mit Reinigungsschraube und Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Höhe:
125 mm
Gewindegröße:
G 1/2"
Größe:
125 mm
Norm:
DIN 3018/C
Anschlussgewinde:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: Winkelölstandsanzeiger, Messing, Winkelölstandsanzeiger Messing 1/2" Höhe 125 mm mit Gegenmutter und Naturglasrohr.Ölstandanzeiger R 1/2" x 125 mm, AK285163, Winkelölstandsanzeiger Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.