Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
Stokoderm Protect 100 ml Tube Hautcreme, UPW100ML (Alt: Deb universal Protect)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-6115010501
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
UPW100ML
EAN/GTIN:
5010424014120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Stokoderm® PROTECT PURE
Deb Universal PROTECT ist eine duftstofffreie und nicht fettende Hautcreme, die vor Arbeitsbeginn aufgetragen wird. So lässt sich ein ausreichender Schutz bei Kontakt mit Arbeitsstoffen und Verunreinigungen auf Wasser und Nichtwasserbasis garantieren. Verwendung: Vor jeder Arbeitsschicht oder nach jeder Handwäsche verwenden. Bietet zusätzlichen Schutz beim Kontakt mit verschiedenen arbeitsplatzbezogenen Verunreinigungen und Umgebungen wie z.B. nassen oder trockenen Verhältnissen. Erleichtert das anschließende Händewaschen, da hierfür die mildesten Handreiniger verwendet werden können. Zudem kann die Creme unter Handschuhen verwendet werden, um eine zweite Schutzbarriere zu schaffen. pH-neutrale Formel - gewährleistet Hautfreundlichkeit und reduziert das Risiko möglicher Hautreizungen. Frei von Duftstoffen.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Alt: Deb® Universal PROTECT
Gebinde:
100ml-Tube
... >
Chemische Reinigung
>
Hautschutz
>
Hautschutz und Regeneration
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
hautschutzcreme 100 ml tube
,
handreiniger
,
handreiniger kresto
,
Stokoderm®
,
PROTECT
,
PURE
,
Stokoderm® PROTECT PURE 100ml-Tube Hautcreme UPW100L.Stokoderm Protect 100 ml Tube
,
Creme
,
UPW150ML UPW100ML
,
UPW100ML
,
4707020140
,
Stokoderm® PROTECT
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,80*
ab € 2,38*
€ 2,96*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,16*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 3,19*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,24*
Lager 2478
1 Tag
169
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,238* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 35,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hautschutzcreme 250ml silikonfrei,parfümiert PROMAT
PROMAT
4000386560
ab € 3,83*
Ähnlich
Hautschutz STOKODERM Aqua PURE, Inhalt 100 ml, ab 12 Stk, parfümfrei.
Schloemer
63501-0177-100
ab € 2,97667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen