| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6132000134 Herst.-Nr.: 14182001 EAN/GTIN: 4260029171099 |
| |
|
| | |
| Euromat-Spender 1000Geeignet für alle fließfähigen Produkte ohne Reibekörper in 1 Liter Flaschen. Nicht rostende Aluausführung. Auf Wunsch mit diebstahlsicherer Abschlußplatte. Maße: Breite ca. 94 mm, Höhe ca. 290 mm, Tiefe ca. 90 mm, Tiefe inkl. Hebel ca. 151 mm.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Für 1L-Hartflaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender, EuromatSpender, 1000, Euromat-Spender 1000 f. 1 Liter Hartflaschen.Euromat-Spender 1000, Spender, Euromat, 10483-001, 14182001, 6132000113, Euromat-Spender 1000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,76* | € 86,28* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,01* | € 129,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|