Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEUCHTWISCHBEZUG "MASTERMOP" I. SCHLINGE A. FRANSE 50 CM BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6213000055
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     946750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Feuchtwischbezüge/Mops

Feuchtwischmopp in Top-Qualität, stabiles Deckblatt aus Polyester/Baumwolle, kein Laufmascheneffekt, hohe Wasseraufnahme, optimale Gleitfähigkeit, Einfassbänder in weiß, waschmaschinenfest bis 95° C, innen Schlinge, außen Franse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
"Mastermop" innen Schlinge, außen Franse
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 50 cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop meiko, Feuchtwischbezüge, Mops, Feuchtwischbezug/Mopp "Mastermop" innen Schlinge außen Franse 50 cm breit.FEUCHTWISCHBEZUG "MASTERMOP", Aufnehmer, 946750, WISCHMOP, Feuchtwischbezüge/Mops
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
€ 5,00*
ab € 4,0458*
€ 6,186*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 6,56*
Lager 8685
23
1
€ 6,80*
ab € 7,14*
€ 10,72*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
MH140
ab € 5,05*
Zubehör
Niedex
SD301042
ab € 16,57*
Zubehör
Meiko Textil
942150-B5
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.