Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischbezug "Spezialmop" 50 cm i. Schlinge au. Franse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6213000068
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     946850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Feuchtwischbezüge/Mops

Feuchtwischmop in Top-Qualität, stabiles Deckblatt aus Polyester/Baumwolle, kein Laufmascheneffekt, hohe Wasseraufnahme, optimale Gleitfähigkeit, Einfassbänder in weiß, waschmaschinenfest bis 95° C, innen Schlinge, außen Franse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen Schlinge, außen Franse
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, meiko mastermop 50 cm feuchtwischmop, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Feuchtwischbezüge, Mops, Feuchtwischbezug "Spezialmop" innen Schlinge außen Franse 50 cm breit.Feuchtwischbezug "Spezialmop", Aufnehmer, Mop Sprint Basic, 952850, MOP, 946850, Feuchtwischbezüge/Mops
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
950
50
€ 5,00*
ab € 2,525*
€ 3,9614*
Lager 8685
40
1
€ 6,80*
ab € 4,51*
€ 6,88*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.